{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | ISO 13385 | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 0 mm - 500 mm | |
Padalos vertė | 0,01 mm | |
Padalos vertė | 0,0005 in | |
Padalos vertė, pasirenkama | mm / coliai | |
Matavimo nuokrypis E MPE | ±0,04 mm | |
Sąsaja | USB sąsaja; Digimatic sąsaja; TESA Link Connector TLC | |
IP apsaugos klasė | IP 67 | |
Antgalių ilgis | 150 mm | |
Vidinių matavimo žiaunų ⌀ | 20 mm | |
Matavimo verčių fiksavimas | vienkartinis nulinio taško nustatymas | |
Matavimo prietaisai | skaitmeninis | |
Medžiaga | Nerūdijantis plienas, INOX | |
visos dalys | grūdintas | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Maitinimas | Baterijos | |
Baterijų kiekis | 1 | |
Įmontuotų baterijų Nr. | 081560 CR2032 | |
Produkto rūšis | Slankmatis dirbtuvėms |
Produkto numeris | 415357 500 | |
EAN / GTIN | 7630041106442 | |
Gamintojo numeris | 00530434 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Skaitmeninis slankmatis dirbtuvėms TWIN-CAL IP67 su vidinėmis matavimo žiaunomis 500 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
960,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
439 vnt. yra sandėlyje
384,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Padalos vertė, pasirenkama | mm / coliai | mm / coliai |
Matavimo verčių fiksavimas | vienkartinis nulinio taško nustatymas | vienkartinis nulinio taško nustatymas |
Norma | ISO 13385 | ISO 13385 |
Pakuotė | tvirta dėžė | tvirta dėžė |
Medžiaga | Nerūdijantis plienas, INOX | Nerūdijantis plienas, INOX |
Matavimo prietaisai | skaitmeninis | skaitmeninis |
Įmontuotų baterijų Nr. | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |