Skaitmeninis slankmatis dirbtuvėms su vidinėmis matavimo žiaunomis 500 mm

Prekės Nr.: 415350 500

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 38,90 € /vnt.
  • 28,10 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
67 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo diapazonas (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: ISO 13385
  • Sąsaja: USB sąsaja; Digimatic sąsaja
  • Matavimo verčių fiksavimas: vienkartinis nulinio taško nustatymas
  • Medžiaga: Nerūdijantis plienas, INOX
  • visos dalys: grūdintas

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Norma ISO 13385
    Matavimo ribos (diapazonas) 0 mm - 500 mm
    Padalos vertė 0,01 mm
    Matavimo nuokrypis E MPE ±0,06 mm
    Sąsaja USB sąsaja; Digimatic sąsaja
    Antgalių ilgis 150 mm
    Vidinių matavimo žiaunų ⌀ 20 mm
    Matavimo verčių fiksavimas vienkartinis nulinio taško nustatymas
    Matavimo prietaisai skaitmeninis
    Medžiaga Nerūdijantis plienas, INOX
    visos dalys grūdintas
    Pakuotė tvirta dėžė
    Maitinimas Baterijos
    Baterijų kiekis 1
    Įmontuotų baterijų Nr. 081560 357
    Produkto rūšis Slankmatis dirbtuvėms

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 415350 500
    EAN / GTIN 4946368124827
    Gamintojo numeris 551-204-10

    Aprašymas

    Modelis:

    Matavimo rezultatai rodomi dideliais aiškiais skaitmenimis.

    Tiekiama:

    Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. 357.

    Priedai pasirinktinai:

    Duomenų perdavimo laidas Nr. 497080 ir 497100.