Skaitmeninis slankmatis dirbtuvėms su vidinėmis matavimo žiaunomis 1000 mm

Prekės Nr.: 415350 1000

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 59,20 € /vnt.
  • 64,60 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
38 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo diapazonas (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: ISO 13385
  • Sąsaja: USB sąsaja; Digimatic sąsaja
  • Matavimo verčių fiksavimas: vienkartinis nulinio taško nustatymas
  • Medžiaga: Nerūdijantis plienas, INOX
  • visos dalys: grūdintas

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Norma ISO 13385
    Matavimo ribos (diapazonas) 0 mm - 1 000 mm
    Padalos vertė 0,01 mm
    Matavimo nuokrypis E MPE ±0,07 mm
    Sąsaja USB sąsaja; Digimatic sąsaja
    Antgalių ilgis 150 mm
    Vidinių matavimo žiaunų ⌀ 20 mm
    Matavimo verčių fiksavimas vienkartinis nulinio taško nustatymas
    Matavimo prietaisai skaitmeninis
    Medžiaga Nerūdijantis plienas, INOX
    visos dalys grūdintas
    Pakuotė tvirta dėžė
    Maitinimas Baterijos
    Baterijų kiekis 1
    Įmontuotų baterijų Nr. 081560 357
    Produkto rūšis Slankmatis dirbtuvėms

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 415350 1000
    EAN / GTIN 4946368124872
    Gamintojo numeris 551-207-10

    Aprašymas

    Modelis:

    Matavimo rezultatai rodomi dideliais aiškiais skaitmenimis.

    Tiekiama:

    Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. 357.

    Priedai pasirinktinai:

    Duomenų perdavimo laidas Nr. 497080 ir 497100.