{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | Gamykliniai standartai | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 0 mm - 500 mm | |
Padalos vertė | 0,01 mm | |
Padalos vertė | 0,0005 in | |
Padalos vertė, pasirenkama | mm / coliai | |
Leistina paklaida | 0,04 mm | |
Sąsaja | MAHR i-wi radijo ryšio sistema | |
IP apsaugos klasė | IP 65 | |
Antgalių ilgis | 150 mm | |
Vidinių matavimo žiaunų ⌀ | 20 mm | |
Belaidis naudojimas | Gamintojo programinė įranga | |
Matavimo verčių fiksavimas | MAHR Reference-Lock sistema | |
Matavimo prietaisai | skaitmeninis | |
Medžiaga | Nerūdijantis plienas, INOX | |
visos dalys | grūdintas | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Maitinimas | Baterijos | |
Baterijų kiekis | 1 | |
Įmontuotų baterijų Nr. | 081560 CR2032 | |
Produkto rūšis | Slankmatis dirbtuvėms |
Produkto numeris | 415321 500 | |
EAN / GTIN | 4059192062101 | |
Gamintojo numeris | 4112572 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Skaitmeninis slankmatis MarCal su vidinėmis matavimo žiaunomis ir i-wi, Matavimo diapazonas: 500mm
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
1 095,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
442 vnt. yra sandėlyje
384,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Padalos vertė | 0,01 mm | 0,01 mm |
Maitinimas | Baterijos | Baterijos |
Vidinių matavimo žiaunų ⌀ | 20 mm | 20 mm |
Antgalių ilgis | 150 mm | 150 mm |
Medžiaga | Nerūdijantis plienas, INOX | Nerūdijantis plienas, INOX |
Matavimo prietaisai | skaitmeninis | skaitmeninis |
Įmontuotų baterijų Nr. | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |