Skaitmeninis slankmatis ABS 150HM mm

Prekės Nr.: 412821 150HM
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,63 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 9,85 € /vnt.
  • 17,70 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
304 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo diapazonas (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: ISO 13385
  • Padalos vertė, pasirenkama: mm / coliai
  • Gylmatis: kampuotas 3,7×1,3
  • Matavimo verčių fiksavimas: vienkartinis nulinio taško nustatymas
  • Medžiaga: Nerūdijantysis plienas, INOX

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma ISO 13385
Matavimo ribos 0 mm - 150 mm
Padalos vertė 0,01 mm
Padalos vertė 0,0005 in
Padalos vertė, pasirenkama mm / coliai
Matavimo nuokrypis E MPE ±0,03 mm
Yra gyliamatis taip
Gylmatis kampuotas 3,7×1,3
Antgalių ilgis 40 mm
Matavimo verčių fiksavimas vienkartinis nulinio taško nustatymas
Automatinis išsijungimas taip
Matavimo prietaisai skaitmeninis
Medžiaga Nerūdijantysis plienas, INOX
Korpuso medžiaga Metalas
visos dalys grūdintos
Matavimo plotas Kietlydinys
Pakuotė tvirta dėžė
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 1
Įmontuotų baterijų Nr. 081560 CR2032
Produkto rūšis Universalus slankmatis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 412821 150HM
EAN / GTIN 4045197770240
Gamintojo numeris 412821 150HM

Aprašymas

Modelis:

Didelis, ryškus skaitmeninis ekranas. Matavimo plokštumos tiksliai pritrintos.
Skaitmeninis slankmatis su absoliutine skale, nereikia nustatinėti nulio. Po maždaug 5 min. elektronika išsijungia automatiškai, o įsijungia paprasčiausiai pajudinus slankiklį.
  • Itin didelį tikslumą užtikrina stiklinė liniuotė.
  • Elektronika yra atsieta nuo korpuso ir pritvirtinta tiesiai ant stumdomos dalies. Matavimo jėga perduodama tiesiogiai matavimo kojelei. Todėl slankmatis tampa dar tikslesnis ir ilgaamžiškesnis.
  • Tvirtas metalinis korpusas.

Su kietlydinio matavimo plokštumomis tiek ant matavimo antgalių, tiek ant smaigalių.

Tiekiama:

Su baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.