Skaitmeninis slankmatis ABS 100 mm

Prekės Nr.: 412821 100
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 9,45 € /vnt.
  • 17,00 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 511 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo diapazonas (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: ISO 13385
  • Padalos vertė, pasirenkama: mm / coliai
  • Gylmatis: kampuotas 3,7×1,3
  • Medžiaga: Nerūdijantysis plienas, INOX
  • visos dalys: grūdintos

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Norma ISO 13385
    Matavimo ribos 0 mm - 100 mm
    Padalos vertė 0,01 mm
    Padalos vertė 0,0005 in
    Padalos vertė, pasirenkama mm / coliai
    Matavimo nuokrypis E MPE ±0,02 mm
    Yra gyliamatis taip
    Gylmatis kampuotas 3,7×1,3
    Antgalių ilgis 30 mm
    Matavimo prietaisai skaitmeninis
    Medžiaga Nerūdijantysis plienas, INOX
    Korpuso medžiaga Metalas
    visos dalys grūdintos
    Pakuotė tvirta dėžė
    Maitinimas Baterijos
    Baterijų kiekis 1
    Įmontuotų baterijų Nr. 081560 CR2032
    Produkto rūšis Universalus slankmatis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 412821 100
    EAN / GTIN 4045197771780
    Gamintojo numeris 412821 100

    Aprašymas

    Modelis:

    Didelis, ryškus skaitmeninis ekranas. Matavimo plokštumos tiksliai pritrintos.
    Inkrementinė matavimo sistema be absoliutinės skalės.

    Tiekiama:

    Su baterija Nr. 081560 dyd. LR44.