{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | Gamykliniai standartai | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 0 mm - 200 mm | |
Nonijaus skalė | 1/20 | |
Leistina paklaida | 0,05 mm | |
Antgalių ilgis | 90 mm | |
Vidinių matavimo žiaunų ⌀ | 10 mm | |
Matavimo prietaisai | analoginis | |
visos dalys | grūdintos | |
Svoris | 0,4 kg | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Produkto rūšis | Slankmatis dirbtuvėms |
Produkto numeris | 412770 200 | |
EAN / GTIN | 4067263118930 | |
Gamintojo numeris | 412770 200 |