{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | ISO 13385 | |
Matavimo ribos | 0 mm - 300 mm | |
Padalos vertė | 0,01 mm | |
Padalos vertė | 0,0005 in | |
Padalos vertė, pasirenkama | mm / coliai | |
Matavimo nuokrypis E MPE | ±0,04 mm | |
IP apsaugos klasė | IP 67 | |
Antgalių ilgis | 64 mm | |
Matavimo verčių fiksavimas | MAHR Reference-Lock sistema | |
Matavimo prietaisai | skaitmeninis | |
Medžiaga | Nerūdijantis plienas, INOX | |
visos dalys | grūdintas | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Maitinimas | Baterijos | |
Baterijų kiekis | 1 | |
Įmontuotų baterijų Nr. | 081560 CR2032 | |
Produkto rūšis | Universalus slankmatis |
Produkto numeris | 412733 300 | |
EAN / GTIN | 4059192058302 | |
Gamintojo numeris | 4103306 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Skaitmeninis slankmatis IP67 300 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje
381,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
196 vnt. yra sandėlyje
261,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
50 vnt. yra sandėlyje
347,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Padalos vertė, pasirenkama | mm / coliai | mm / coliai | mm / coliai |
visos dalys | grūdintas | grūdintas | grūdintas |
Baterijų kiekis | 1 | 1 | 1 |
Matavimo ribos | 0 mm - 300 mm | 0 mm - 300 mm | 0 mm - 300 mm |
Norma | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Pakuotė | tvirta dėžė | tvirta dėžė | tvirta dėžė |
Medžiaga | Nerūdijantis plienas, INOX | Nerūdijantysis plienas, INOX | Nerūdijantysis plienas, INOX |