{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | ISO 13385 | |
Matavimo ribos | 0 mm - 300 mm | |
Padalos vertė | 0,01 mm | |
Padalos vertė | 0,0005 in | |
Padalos vertė, pasirenkama | mm / coliai | |
Matavimo nuokrypis E MPE | ±0,03 mm | |
Sąsaja | RS232C sąsaja; USB sąsaja | |
IP apsaugos klasė | IP 67 | |
Antgalių ilgis | 64 mm | |
Matavimo prietaisai | skaitmeninis | |
Medžiaga | Nerūdijantysis plienas, INOX | |
visos dalys | grūdintas | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Maitinimas | Baterijos | |
Baterijų kiekis | 1 | |
Įmontuotų baterijų Nr. | 081560 CR2032 | |
Produkto rūšis | Universalus slankmatis |
Produkto numeris | 412690 300 | |
EAN / GTIN | 4045197949707 | |
Gamintojo numeris | 412690 300 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Skaitmeninis slankmatis IP67 su duomenų išvadu 300 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
61 vnt. yra sandėlyje
347,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
181 vnt. yra sandėlyje
261,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Padalos vertė | 0,01 | 0,01 |
visos dalys | grūdintas | grūdintas |
Baterijų kiekis | 1 | 1 |
Matavimo ribos | 0 ;300 | 0 ;300 |
Medžiaga | Nerūdijantysis plienas, INOX | Nerūdijantysis plienas, INOX |
Įmontuotų baterijų Nr. | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |
Matavimo nuokrypis E MPE | ±0,03 | ±0,03 |