Vakuuminis agregatas VA4

Prekės Nr.: 385020 VA4
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

990 mm
Aukštis 1 130 mm
Siurbimo našumas 63 m3/h
Variklio įtampa 400 V
Variklio galia 1,5 kW
Svoris 95 kg
Produkto rūšis Vakuuminis generatorius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 385020 VA4
EAN / GTIN 2050001717474
Gamintojo numeris 82150

Aprašymas

Modelis:

Vakuuminis agregatas su vakuumo kaupikliu ir integruotu skysčių atskyrikliu.

Paskirtis:

Vakuuminių užspaudimo plokščių valdymui.

Tiekiama:

2 m ilgio vakuuminė žarna, rankinio valdymo 3/2 vožtuvas perjungimui, vakuumometras.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį