Vakuuminis agregatas VA1

Prekės Nr.: 385020 VA1
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

500 mm
Aukštis 630 mm
Siurbimo našumas 10 m3/h
Variklio įtampa 230 V
Variklio galia 0,37 kW
Svoris 25 kg
Produkto rūšis Vakuuminis generatorius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 385020 VA1
EAN / GTIN 2050001717511
Gamintojo numeris 80172

Aprašymas

Modelis:

Vakuuminis agregatas su vakuumo kaupikliu ir integruotu skysčių atskyrikliu.

Paskirtis:

Vakuuminių užspaudimo plokščių valdymui.

Tiekiama:

2 m ilgio vakuuminė žarna, rankinio valdymo 3/2 vožtuvas perjungimui, vakuumometras.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį