Rankinis išmagnetinimo įtaisas HD2

Prekės Nr.: 380863 HD2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aktyvios zonos dydis 150×95 mm
Įsiskverbimo gylis 40 mm
Svoris 2,2 kg
Tinklo įtampa 220 V; 240 V
Tinklo dažnis 50 Hz
Išmagnetinimo efektyvumo klasė (DMC) +
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis Išmagnetinimo prietaisas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 380863 HD2
EAN / GTIN 2050001743770
Gamintojo numeris 890.70-HD2

Aprašymas

Modelis:

  • Lengvas korpusas paprastam valdymui ir 3 m kabelis su kištuku.
  • Srovė 230 V / 50 Hz, apsaugos laipsnis IP42, maksimali galia 220 VA. Automatinis išjungimas pasiekus 50 °C temperatūrą. Įjungimo trukmė 30%.

Paskirtis:

Didelių ruošinių paviršių išmagnetinimui. Mobilus naudojimas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį