Rankinis išmagnetinimo įtaisas HD1

Prekės Nr.: 380863 HD1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aktyvios zonos dydis 105×75 mm
Įsiskverbimo gylis 30 mm
Svoris 1,9 kg
Tinklo įtampa 220 V; 240 V
Tinklo dažnis 50 Hz
Išmagnetinimo efektyvumo klasė (DMC) +
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis Išmagnetinimo prietaisas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 380863 HD1
EAN / GTIN 2050001743763
Gamintojo numeris 890.70-HD1

Aprašymas

Modelis:

  • Lengvas korpusas paprastam valdymui ir 3 m kabelis su kištuku.
  • Srovė 230 V / 50 Hz, apsaugos laipsnis IP42, maksimali galia 220 VA. Automatinis išjungimas pasiekus 50 °C temperatūrą. Įjungimo trukmė 30%.

Paskirtis:

Didelių ruošinių paviršių išmagnetinimui. Mobilus naudojimas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį