Apvalus griebtuvas su nuolatiniais magnetais ir spinduliniu polių išdėstymu 500 mm

Prekės Nr.: 380810 500
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Patrono ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Patrono ⌀ 500 mm
Aukštis 92 mm
Aukščio tolerancija +0,5 / -2 mm
nemagnetinės šerdies ⌀ 60 mm
maksimalus pragręžimo ⌀ 58 mm
Kiaurymių apskritimo ⌀ 360 / 440 mm
Sriegio ⌀ 8×M8
Svoris 144 kg
Nominalioji sukibimo jėga 150 N/cm2
Centravimo ⌀ 200 mm
Centravimo gylis 8 mm
Produkto rūšis Magnetinis užspaudimo griebtuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 380810 500
EAN / GTIN 2050002040304
Gamintojo numeris 244.06-500

Aprašymas

Modelis:

  • Stiprių neodimio magnetų sistema.
  • Koncentriniai grioveliai ruošinių centravimui.
  • Centras magnetiškai neaktyvus, todėl negalima gręžti kiaurai.

ON-OFF rankinė svirtis.

Paskirtis:

  • Šlifavimui arba tekinimui.
  • Dėl radialinio polių išdėstymo ypač tinka žiedų užspaudimui.
  • Apvalioms ir žiedo formos detalėms.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį