Apvalus griebtuvas su nuolatiniais magnetais ir spinduliniu polių išdėstymu 150 mm

Prekės Nr.: 380810 150
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Patrono ⌀ 150 mm
Aukštis 57 mm
Aukščio tolerancija +0,5 / -2 mm
nemagnetinės šerdies ⌀ 20 mm
maksimalus pragręžimo ⌀ 24 mm
Kiaurymių apskritimo ⌀ 80 / 120 mm
Sriegio ⌀ 8×M6
Svoris 6,5 kg
Nominalioji sukibimo jėga 100 N/cm2
Centravimo ⌀ 50 mm
Centravimo gylis 5 mm
Produkto rūšis Magnetinis užspaudimo griebtuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 380810 150
EAN / GTIN 4045197310910
Gamintojo numeris 244.06-150

Aprašymas

Modelis:

  • Stiprių neodimio magnetų sistema.
  • Koncentriniai grioveliai ruošinių centravimui.
  • Centras magnetiškai neaktyvus, todėl negalima gręžti kiaurai.

ON-OFF rankinė svirtis.

Paskirtis:

  • Šlifavimui arba tekinimui.
  • Dėl radialinio polių išdėstymo ypač tinka žiedų užspaudimui.
  • Apvalioms ir žiedo formos detalėms.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

    Patrono ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį