{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Polinės plokštės ilgis | 320 mm | |
Plotis B | 320 mm | |
Aukštis H | 68,5 mm | |
Matmuo D | 258 mm | |
Magnetinio lauko aukštis | 6 mm | |
Leistinas polinės plokštės nusidėvėjimas | 6 mm | |
Svoris | 38 kg | |
Nominalioji sukibimo jėga | 130 N/cm2 | |
Produkto rūšis | Magnetinė užspaudimo plokštė |
Produkto numeris | 380040 320 | |
EAN / GTIN | 4045197781772 | |
Gamintojo numeris | 380040 320 |