Nuolatinis magnetas, skersai išdėstyti poliai 280 mm

Prekės Nr.: 380040 280
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis I (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Polinės plokštės ilgis 280 mm
    Plotis B 280 mm
    Aukštis H 68,5 mm
    Matmuo D 220 mm
    Magnetinio lauko aukštis 6 mm
    Leistinas polinės plokštės nusidėvėjimas 6 mm
    Svoris 29 kg
    Nominalioji sukibimo jėga 130 N/cm2
    Produkto rūšis Magnetinė užspaudimo plokštė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 380040 280
    EAN / GTIN 4045197781765
    Gamintojo numeris 380040 280

    Aprašymas

    Modelis:

    • Aliumininis korpusas, uždedamas arba įmontuojamas.
    • Tvirtinimo juostelės iš 3 pusių.
    • 2 jungimo vietos.
    • Išfrezuota rankenos juosta.
    • Su 4 ZeroClamp kiaurymėmis atstumu 200.
    • Plokštelės iš 3 mm žalvario / 12 mm plieno.

    2 prijungimo vietos dviem magnetiniams laukams;
    Dideliems ruošiniams, kurie turi būti tvirtinami per visą magnetinį lauką, privalu įjungti abi užspaudimo vietas.

    Privalumai:

    Užspaudžiant du ruošinius ant vieno padėklo, galimas ir dalinis priskyrimas (per 2 prijungimo vietas).

    Paskirtis:

    Vidutinio dydžio ir didelių detalių užspaudimui šlifuojant, frezuojant ir eroduojant.

    Tiekiama:

    Šešiabriaunis raktas.

    Pastaba:

    Tinkamas GARANT ZeroClamp kaištis 360025 18M16 arba 18M16/138.
    Padėklas pritvirtinamas prie staklių stalo naudojant ZeroClam užveržimo varžtus arba spaustukus per frezuotus užspaudimo griovelius.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį