Apsauginis gaubtas 6/18

Prekės Nr.: 377020 6/18
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
93 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 6893
Varžtams M12 / SW18
25 mm
Aukštis 20 mm
Produkto rūšis Apsauginis gaubtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 377020 6/18
EAN / GTIN 4020772099374
Gamintojo numeris 99374

Aprašymas

Modelis:

Alyvai atspari guma.

Paskirtis:

Glotnių ruošinių paviršių apsaugai.

Pastaba:

  • 6/18 = SW18 (naujas standartas = žymimas 6 ant prispaudimo plokštumos).
  • 6/19 = SW19 (senas standartas).
  • Mažiausias pirkimo kiekis po 10 vnt. kiekvieno dydžio.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį