Apsauginis gaubtas 3/4

Prekės Nr.: 377020 3/4
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
359 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 6893
Varžtams M8
19 mm
Aukštis 15 mm
Produkto rūšis Apsauginis gaubtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 377020 3/4
EAN / GTIN 4020772099343
Gamintojo numeris 99341

Aprašymas

Modelis:

Alyvai atspari guma.

Paskirtis:

Glotnių ruošinių paviršių apsaugai.

Pastaba:

  • 6/18 = SW18 (naujas standartas = žymimas 6 ant prispaudimo plokštumos).
  • 6/19 = SW19 (senas standartas).
  • Mažiausias pirkimo kiekis po 10 vnt. kiekvieno dydžio.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

    Tipas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį