{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tipas | 6848VJ | |
Atstumas tarp kiaurymių e | 32 mm | |
Atstumas tarp kiaurymių f | 35 mm - 46 mm | |
Kiaurymės ⌀ d | 8,5 mm | |
Užtraukiamo kablio reguliavimo ribos c | 9 mm - 47 mm | |
Prispaudimo aukštis h | 26 mm | |
Prispaudimo jėga P (tempimas) | 7 000 N | |
Bendras aukštis H | 94,5 mm | |
Bendras ilgis L | 151 mm | |
Produkto rūšis | Svirtinis užraktas |
Produkto numeris | 376820 4 | |
EAN / GTIN | 4020772008666 | |
Gamintojo numeris | 557411 |