Svirtinis užraktas vertikalus 2

Prekės Nr.: 376820 2
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 6848VJ
Atstumas tarp kiaurymių e 13 mm
Atstumas tarp kiaurymių f 19,5 mm - 23,5 mm
Kiaurymės ⌀ d 5,2 mm
Užtraukiamo kablio reguliavimo ribos c 5 mm - 28 mm
Prispaudimo aukštis h 12 mm
Prispaudimo jėga P (tempimas) 1 600 N
Bendras aukštis H 47 mm
Bendras ilgis L 91 mm
Produkto rūšis Svirtinis užraktas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 376820 2
EAN / GTIN 4020772008642
Gamintojo numeris 557408

Aprašymas

Modelis:

  • Greito užspaudimo svirtinis mechanizmas.
  • Savaime užsifiksuojantis mechanizmas, neleidžia atsidaryti.
  • Kaiščiai iš nerūdijančio plieno.
  • Rankena iš alyvai atsparaus plastiko.
  • Spaustuvai cinkuoti.
  • Užveržimo kablys reguliuojamas sriegiu.
  • Atraminės įvorės gatavai grūdintos.
  • Guoliavietės pateptos.
  • Kablys pagerintos kokybės.

Komplekte su gaudikliu.

Paskirtis:

Talpų užrakinimui.

Pastaba:

  • Nauja rankena - kompaktiškesnė konstrukcija.
  • Ergonomiška 2 komponentų labai patogi rankena.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį