{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tipas | 6837M | |
Atstumas tarp kiaurymių e | 25,7 mm | |
Atstumas tarp kiaurymių f | 25 mm | |
Kiaurymės ⌀ d | 6,5 mm | |
Prispaudimo aukštis H | 32 mm | |
Prispaudimo jėga P1 | 1 800 N | |
Prispaudimo jėga P2 | 2 500 N | |
visas aukštis | 48,5 mm | |
visas ilgis | 134 mm | |
Prispaudimo varžtas | M8×45 mm | |
Produkto rūšis | Horizontalus prispaudiklis |
Produkto numeris | 376617 3 | |
Gamintojo numeris | 94201 |