{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tipas | 6837M | |
Atstumas tarp kiaurymių e | 26 mm | |
Atstumas tarp kiaurymių f | 24,5 mm | |
Kiaurymės ⌀ d | 5,6 mm | |
Prispaudimo aukštis H | 24 mm | |
Prispaudimo jėga P1 | 1 000 N | |
Prispaudimo jėga P2 | 1 200 N | |
visas aukštis | 45 mm | |
visas ilgis | 113 mm | |
Prispaudimo varžtas | M6×35 mm | |
Produkto rūšis | Horizontalus prispaudiklis |
Produkto numeris | 376617 2 | |
Gamintojo numeris | 93948 |