{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tipas | 508L | |
T griovelio nominalus dydis | 18 mm | |
Sriegis | M16 | |
Aukštis | 20 mm | |
Plotis a | 17,7 mm | |
Plotis e | 28 mm | |
Aukštis k | 10 mm | |
Ilgis | 56 mm | |
Produkto rūšis | Bazavimo kaladėlė |
Produkto numeris | 375325 18/M16 | |
EAN / GTIN | 4020772084707 | |
Gamintojo numeris | 84707 |