{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tipas | 508L | |
T griovelio nominalus dydis | 14 mm | |
Sriegis | M12 | |
Aukštis | 16 mm | |
Plotis a | 13,7 mm | |
Plotis e | 22 mm | |
Aukštis k | 8 mm | |
Ilgis | 44 mm | |
Produkto rūšis | Bazavimo kaladėlė |
Produkto numeris | 375325 14/M12 | |
EAN / GTIN | 4020772084684 | |
Gamintojo numeris | 84681 |