T-formos varžtas (10.9./8.8.) atskirai 2824100

Prekės Nr.: 375305 2824100
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Tipas 787
    T griovelio nominalus dydis 28 mm
    Sriegis G M24
    Ilgis I 100 mm
    Sriegio ilgis b 70 mm
    siauras kaladėlės plotis a 27,7 mm
    Kaladėlės plotis e 44 mm
    Aukštis k 18 mm
    Produkto rūšis Griovelių varžtas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 375305 2824100
    EAN / GTIN 4020772080655
    Gamintojo numeris 80655

    Aprašymas

    Modelis:

    T formos griovelio varžtas, kaldintas ir valcuotas sriegis.
    Standartinis, stiprumo klasė = 10.9 (skirta M6 − M12) stiprumo klasė = 8.8 (skirta M14 − M24).

    Standartas:

    DIN 787

    Tiekiama:

    Atskirai, be veržlės ir poveržlės.

    Priedai pasirinktinai:

    Atramines poveržles žr. Nr. 375340, veržles žr. Nr. 375385.

    Pastaba:

    • Paaiškinimas − dydis 6625 reiškia: T griovelis = 6 mm, sriegis G = M6, ilgis L = 25 mm.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Priedai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį