{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Typ | 787 | |
Menovitý rozmer T-drážky | 22 mm | |
Závit G | M20 | |
Dĺžka L | 200 mm | |
Dĺžka závitu b | 125 mm | |
malá šírka kameňa a | 21,7 mm | |
Šírka kameňa e | 35 mm | |
Výška k | 14 mm | |
Druh produktu | Skrutka s drážkou |
Produkto numeris | 375305 2220200 | |
EAN / GTIN | 4020772080631 | |
Gamintojo numeris | 80630 |