{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tipas | 6496 | |
Griovelio plotis a | 18 mm | |
Sriegis G | M16 | |
Užveržimo jėga F1 horizontaliai | 25 kN | |
Užveržimo jėga F2 vertikaliai | 12,5 kN | |
Minimalus aukštis h1 | 19 mm | |
Maksimalus aukštis h2 | 30 mm | |
Tarpinis aukštis H1 | 19 mm | |
Ilgis I | 130 mm | |
Plotis B | 56 mm | |
Produkto rūšis | Žemyn spaudžiantis veržtuvas |
Produkto numeris | 375115 18 | |
EAN / GTIN | 4020772374174 | |
Gamintojo numeris | 374173 |