{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tipas | 6496 | |
Griovelio plotis a | 16 mm | |
Sriegis G | M12 | |
Užveržimo jėga F1 horizontaliai | 15 kN | |
Užveržimo jėga F2 vertikaliai | 7,5 kN | |
Minimalus aukštis h1 | 16 mm | |
Maksimalus aukštis h2 | 25 mm | |
Tarpinis aukštis H1 | 16 mm | |
Ilgis I | 110 mm | |
Plotis B | 44 mm | |
Produkto rūšis | Žemyn spaudžiantis veržtuvas |
Produkto numeris | 375115 16 | |
EAN / GTIN | 4020772374167 | |
Gamintojo numeris | 374165 |