Laiptuotas prispaudiklis 22X160 mm

Prekės Nr.: 372000 22X160
reikia užklausti
Yra sandėlyje
32 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Griovelio plotis×bendras ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 6314Z
Norma DIN 6314 Z
Įpjovos plotis 22 mm
visas ilgis 160 mm
Aukštis 30 mm
Plotis 60 mm
Užveržimo varžtams M20; M22
Produkto rūšis Užspaudimo plokštelė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 372000 22X160
EAN / GTIN 4020772070403
Gamintojo numeris 70409

Aprašymas

Paskirtis:

Naudojamas kartu su laiptuotomis atramomis Nr. 27  372200.

Apdirbama medžiaga:

Iš termiškai pagerinto plieno.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį