Laiptuotas prispaudiklis 14X100 mm

Prekės Nr.: 372000 14X100
reikia užklausti
Yra sandėlyje
48 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 6314Z
Norma DIN 6314 Z
Įpjovos plotis 14 mm
visas ilgis 100 mm
Aukštis 20 mm
Plotis 40 mm
Užveržimo varžtams M12; M14
Produkto rūšis Užspaudimo plokštelė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 372000 14X100
EAN / GTIN 4020772070380
Gamintojo numeris 70383

Aprašymas

Paskirtis:

Naudojamas kartu su laiptuotomis atramomis Nr. 27  372200.

Apdirbama medžiaga:

Iš termiškai pagerinto plieno.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

    Griovelio plotis×bendras ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį