Reguliuojamas prispaudiklis pažemintas 18 mm

Prekės Nr.: 370685 18
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Griovelio plotis a (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Griovelio plotis a 18 mm
Tipas 6314AV
Prispaudimo aukštis h 13 mm - 56 mm
T griovelio varžtas DIN 787, Nr. 375300 dyd. 1816125
Ilgis I 125 mm
Plotis B 50 mm
Aukštis H 25 mm
Pakopos aukštis A1 10 mm
Pakopos gylis A2 12,5 mm
Atstumas e nuo viršūnės iki griovelio 26 mm
Griovelio ilgis f 45 mm
Produkto rūšis Užspaudimo plokštelė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 370685 18
EAN / GTIN 4020772074647
Gamintojo numeris 74641

Aprašymas

Modelis:

Pagerintos kokybės plienas lakuotas, varžtų tvirtumas 8.8.

Paskirtis:

Norint pasiekti minimalų užspaudimo aukštį, prispaudiklį reikia apsukti.

Tiekiama:

Su atraminiu varžtu ir T formos griovelio varžtu DIN 787 (Nr. 375300).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį