Reguliuojamas prispaudiklis pažemintas 12 mm

Prekės Nr.: 370685 12
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
89 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Griovelio plotis a (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Griovelio plotis a 12 mm
    Tipas 6314AV
    Prispaudimo aukštis h 10 mm - 48 mm
    T griovelio varžtas DIN 787, Nr. 375300 dyd. 1212100
    Ilgis I 100 mm
    Plotis B 40 mm
    Aukštis H 20 mm
    Pakopos aukštis A1 8 mm
    Pakopos gylis A2 10 mm
    Atstumas e nuo viršūnės iki griovelio 21 mm
    Griovelio ilgis f 40 mm
    Produkto rūšis Užspaudimo plokštelė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 370685 12
    EAN / GTIN 4020772074593
    Gamintojo numeris 74591

    Aprašymas

    Modelis:

    Pagerintos kokybės plienas lakuotas, varžtų tvirtumas 8.8.

    Paskirtis:

    Norint pasiekti minimalų užspaudimo aukštį, prispaudiklį reikia apsukti.

    Tiekiama:

    Su atraminiu varžtu ir T formos griovelio varžtu DIN 787 (Nr. 375300).