{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tipas | 764Md | |
T griovelio plotis | 18 mm | |
Tvirtinimo varžtas G | M16 | |
Užspaudimo aukštis h-H | 6 mm - 50 mm | |
Užspaudimo jėga | 40 kN | |
A | 42 mm | |
A1 | 92 mm | |
P | 60 mm | |
B1 | 20 mm | |
L | 110 mm | |
Reguliuojama ilgis V | 15 mm - 95 mm | |
Rakto dydis SW | 10 mm | |
Tvirtinimo varžtas G1 | M20 | |
Produkto rūšis | Didelių apkrovų veržtuvas |
Produkto numeris | 370092 6 | |
EAN / GTIN | 4020772004682 | |
Gamintojo numeris | 556190 |