Reguliuojamas svirtinis prispaudiklis trumpas, Tipas: 5

Prekės Nr.: 370092 5
Individual prices for business customers after login.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 764Md
T griovelio plotis 14 mm
Tvirtinimo varžtas G M12
Užspaudimo aukštis h-H 6 mm - 50 mm
Užspaudimo jėga 32 kN
A 36 mm
A1 78 mm
P 54 mm
B1 18 mm
L 95 mm
Reguliuojama ilgis V 12 mm - 82 mm
Rakto dydis SW 8 mm
Tvirtinimo varžtas G1 M16
Produkto rūšis Didelių apkrovų veržtuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 370092 5
EAN / GTIN 4020772003135
Gamintojo numeris 556189

Aprašymas

Modelis:

  • Užspaudimo jėga 30 arba 49 kN su apie 100 Nm užveržimo momentu.
  • Užspaudimo elementas iš legiruotojo pagerintos kokybės plieno, cinkuotas juoda spalva.
  • Reguliuojamo aukščio ir ilgio.
  • Nedidelis aukštis.

Tiekiama:

  • Pagrindinis elementas ir karkasas.
  • Spraustukas DIN 508 su užveržimo varžtu, kurio tvirtumo klasė 12.9.

Priedai pasirinktinai:

Užspaudimo lūpos Nr. 370095.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį