Antdėklas Lygus, išorinis sriegis, atlenkiamas atgal M8

Prekės Nr.: 370068 M8
reikia užklausti
Yra sandėlyje
42 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sriegis M Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegis M M8
Išorinis ⌀ D 28 mm
Išorinis ⌀ D1 23 mm
Aukštis H 21,5 mm
⌀ D3 11 mm
maksimali apkrova (statinė) 90 kN
Produkto rūšis Antdėklas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 370068 M8
EAN / GTIN 4059245001002

Aprašymas

Modelis:

  • Korpusas iš pagerintos kokybės plieno, fosfatuotas.
  • Rutulys užfiksuotas, kad neprasisuktų.

Savarankiškas pradinės padėties atstatymas.
Su išoriniu sriegiu.

Paskirtis:

Įrenginių gamyboje naudojamas kaip atrama, laikiklis ir spaustukas.

Pastaba:

Galima derinti su sukiojamais spaustuvais Nr. 370085370086 arba užspaudimo kabliais Nr. 370073 ir 370074.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį