Užveržimo kablys, nušlifuotas M16 9

Prekės Nr.: 370074 9
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 9
H1 75 mm
Aukštis H2 36 mm
Ilgis 1 60 mm
Fmax. 33 kN
maksimalus sukimo momentas 127,4 Nm
⌀ Dh7 32 mm
Produkto rūšis Užspaudimo kablys

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 370074 9
EAN / GTIN 2050001962041
Gamintojo numeris K0014.316160

Aprašymas

Paskirtis:

detalių užspaudimui taupant vietą.
Didesnėms užspaudimo jėgoms ir stabilumui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį