Paslankus reguliuojamas antdėklas lygus, išorinis sriegis M8

Prekės Nr.: 370065 M8
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegis M M8
Rakto dydis SW 13 mm
Išorinis ⌀ D1 5,8 mm
Ilgis 1 11,6 mm
Iškyšos ilgis L2 25 mm
maksimali apkrova (statinė) 8 kN
Produkto rūšis Antdėklas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 370065 M8
EAN / GTIN 2050001961907
Gamintojo numeris K0287.108

Aprašymas

Modelis:

Rutulys ir rutulinių guolių plieno.
  • Korpusas iš pagerintos kokybės plieno, fosfatuotas.
  • Rutulys užfiksuotas, kad neprasisuktų

Paskirtis:

Įrenginių gamyboje naudojamas kaip atrama, laikiklis ir spaustukas.

Pastaba:

Galima derinti su sukiojamais spaustuvais Nr. 370085370086 arba užspaudimo kabliais Nr. 370073 ir 370074.