Paslankus reguliuojamas antdėklas lygus, išorinis sriegis M10

Prekės Nr.: 370065 M10
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sriegis M Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegis M M10
Rakto dydis SW 17 mm
Išorinis ⌀ D1 8,6 mm
Ilgis 1 15,7 mm
Iškyšos ilgis L2 30 mm
maksimali apkrova (statinė) 8 kN
Produkto rūšis Antdėklas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 370065 M10
EAN / GTIN 2050001961914
Gamintojo numeris K0287.110

Aprašymas

Modelis:

Rutulys ir rutulinių guolių plieno.
  • Korpusas iš pagerintos kokybės plieno, fosfatuotas.
  • Rutulys užfiksuotas, kad neprasisuktų

Paskirtis:

Įrenginių gamyboje naudojamas kaip atrama, laikiklis ir spaustukas.

Pastaba:

Galima derinti su sukiojamais spaustuvais Nr. 370085370086 arba užspaudimo kabliais Nr. 370073 ir 370074.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį