{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Varžtai pagal standartą | M5×12 | |
Ilgis L | 19,05 mm | |
Plotis B | 25,4 mm | |
Aukštis H | 7,92 mm | |
⌀ D1 | skirta M5 | |
rekomenduojamas užspaudimo aukštis | 1,5 mm - 3 mm | |
Norma | DIN 7984 | |
Produkto rūšis | Užspaudimo žnyplės |
Produkto numeris | 370034 3 | |
EAN / GTIN | 4046368339006 | |
Gamintojo numeris | 33100 |