{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Dmin | 70,5 mm | |
Dmaks | 86,5 mm | |
d3 f7 | 60 mm | |
⌀ d4 | M12 mm | |
h2 | 28,3 mm | |
h4 | 10 mm | |
h5 | 63 mm | |
Užspaudimo jėga | 10 kN | |
Produkto rūšis | Tvirtinimo elementų užspaudimo sistema |
Produkto numeris | 370017 9 | |
EAN / GTIN | 4030618238805 | |
Gamintojo numeris | 23340.0070 |