{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Dmin | 54,5 mm | |
Dmaks | 70,5 mm | |
d3 f7 | 45 mm | |
⌀ d4 | M10 mm | |
h2 | 23,7 mm | |
h4 | 9 mm | |
h5 | 54,2 mm | |
Užspaudimo jėga | 8 kN | |
Produkto rūšis | Tvirtinimo elementų užspaudimo sistema |
Produkto numeris | 370017 8 | |
EAN / GTIN | 4030618238799 | |
Gamintojo numeris | 23340.0054 |