{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegis M | M8 | |
Ilgis L | 31,7 mm | |
Plotis B | 24,8 mm | |
Aukštis H | 25,9 mm | |
B1 | 20,8 mm | |
H1 | 25,4 mm | |
B2 | 25,4 mm | |
Aukštis H2 | 12,7 mm | |
Maksimalus skėtimo plotis | 26,9 mm | |
tinka vidiniams šešiabriauniams SW | 6 mm | |
maksimalus užveržimo momentas | 14,5 Nm | |
Užspaudimo jėga | 8,9 kN | |
Produkto rūšis | Pleištinis spaustuvas |
Produkto numeris | 370010 M8 | |
EAN / GTIN | 4046368871001 | |
Gamintojo numeris | 81000 |