{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegis M | M12 | |
Ilgis L | 47,6 mm | |
Plotis B | 37,3 mm | |
Aukštis H | 38,6 mm | |
B1 | 30,8 mm | |
H1 | 38,1 mm | |
B2 | 38,1 mm | |
Aukštis H2 | 19 mm | |
Maksimalus skėtimo plotis | 39,9 mm | |
tinka vidiniams šešiabriauniams SW | 10 mm | |
maksimalus užveržimo momentas | 38,4 Nm | |
Užspaudimo jėga | 15,6 kN | |
Produkto rūšis | Pleištinis spaustuvas |
Produkto numeris | 370010 M12 | |
EAN / GTIN | 4046368871506 | |
Gamintojo numeris | 81500 |