{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Juostų kiekis | 10 pora | |
Plotis | 3 mm | |
Aukštis | 10 mm; 15 mm; 20 mm; 25 mm; 28 mm; 30 mm; 33 mm; 35 mm; 36 mm; 37 mm | |
Ilgis | 125 mm | |
Atitinka spalvinį žymėjimą | TC; LC; LC-GARANT; Titan; Titan 2; Duo; Duo Plus; LCV125G | |
Produkto rūšis | Lygiagrečios atraminės plokštelės |
Produkto numeris | 366730 125 | |
EAN / GTIN | 2050001742476 | |
Gamintojo numeris | 366730 125 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Lygiagrečių atram. plokštelių rinkinys su spyruoklinėmis fiksavimo auselėmis 125
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
631,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje
447,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
580 vnt. yra sandėlyje
653,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje
875,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
362,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje
373,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Juostų kiekis | 10 | 5 | 24 | 24 | 5 | 5 |
Plotis | 3 | 2,5 | 5 | 10 | ||
Forma | lygus ;paraleliniai ;stataus kampo | |||||
Aukštis | 10 ;15 ;20 ;25 ;28 ;30 ;33 ;35 ;36 ;37 | 15 ;30 ;35 ;37 ;39 | 20 ;30 ;35 ;37 ;39 | 20 ;30 ;35 ;37 ;39 | ||
Ilgis | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
Atitinka spalvinį žymėjimą | TC ;LC ;LC-GARANT ;Titan ;Titan 2 ;Duo ;Duo Plus ;LCV125G | |||||
Produkto rūšis | Lygiagrečios atraminės plokštelės | Lygiagrečios atraminės plokštelės | Lygiagrečios atraminės plokštelės | Lygiagrečios atraminės plokštelės | Lygiagrečios atraminės plokštelės | Lygiagrečios atraminės plokštelės |