{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Juostų kiekis | 5 pora | |
Plotis | 10 mm | |
Aukštis | 20 mm; 30 mm; 35 mm; 37 mm; 39 mm | |
Produkto rūšis | Lygiagrečios atraminės plokštelės |
Produkto numeris | 366321 125 | |
EAN / GTIN | 4062406250508 | |
Gamintojo numeris | 366321 125 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lygiagrečių atramų rinkinys, magnetinė apatinė dalis, plati 125 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje
373,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje
447,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
631,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
584 vnt. yra sandėlyje
653,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje
875,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
362,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Juostų kiekis | 5 | 5 | 10 | 24 | 24 | 5 |
Plotis | 10 | 2,5 | 3 | 5 | ||
Forma | lygus ;paraleliniai ;stataus kampo | |||||
Aukštis | 20 ;30 ;35 ;37 ;39 | 15 ;30 ;35 ;37 ;39 | 10 ;15 ;20 ;25 ;28 ;30 ;33 ;35 ;36 ;37 | 20 ;30 ;35 ;37 ;39 | ||
Ilgis | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
Atitinka spalvinį žymėjimą | TC ;LC ;LC-GARANT ;Titan ;Titan 2 ;Duo ;Duo Plus ;LCV125G | |||||
Produkto rūšis | Lygiagrečios atraminės plokštelės | Lygiagrečios atraminės plokštelės | Lygiagrečios atraminės plokštelės | Lygiagrečios atraminės plokštelės | Lygiagrečios atraminės plokštelės | Lygiagrečios atraminės plokštelės |