Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366702 / 6704 dyd. 150 8X36 mm

Prekės Nr.: 366716 8X36
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plotis×aukštis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Plotis 8 mm
    Aukštis 36 mm
    Produkto rūšis Lygiagrečios atraminės plokštelės

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 366716 8X36
    EAN / GTIN 4045197800237
    Gamintojo numeris 366716 8X36

    Aprašymas

    Modelis:

    Kietis: 60 HRC. Kiekviena pora glotniai nušlifuota.
    GARANT − precizinis modelis. Tikslumas: Aukščio ir pločio tolerancija ± 0,007 mm.

    Paskirtis:

    Atliekant tikslius darbus lygiagrečiam ruošinių tvirtinimui spaustuvuose arba įtaisuose.

    Tinka:

    Lygiagrečių atraminių plokštelių rinkinys 366702; 366704.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį