Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366702 / 6704 dyd. 150 8X21 mm

Prekės Nr.: 366716 8X21
reikia užklausti
Yra sandėlyje
43 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Plotis 8 mm
Aukštis 21 mm
Produkto rūšis Lygiagrečios atraminės plokštelės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 366716 8X21
EAN / GTIN 4045197800176

Aprašymas

Modelis:

Kietis: 60 HRC. Kiekviena pora glotniai nušlifuota.
GARANT − precizinis modelis. Tikslumas: Aukščio ir pločio tolerancija ± 0,007 mm.

Paskirtis:

Atliekant tikslius darbus lygiagrečiam ruošinių tvirtinimui spaustuvuose arba įtaisuose.

Tinka:

Lygiagrečių atraminių plokštelių rinkinys 366702; 366704.
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
    Plotis×aukštis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį