{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Žiaunų plotis A | 120 mm | |
Užveržimo ribos b | 173 mm | |
Žiaunų aukštis C | 40 mm | |
Korpuso ilgis a | 340 mm | |
Korpuso plotis B | 193 mm | |
Bendras aukštis c | 107 mm | |
Atstumas tarp griovelių | 160 mm | |
Griovelių plotis | 17 mm | |
Maksimalus bendras ilgis L4 | 556 mm | |
Svoris | 20 kg | |
Tinkamų priedų spalvinis žymėjimas | BM spaustuvai, pilki | |
Produkto rūšis | Gręžtuvų spaustuvas |
Produkto numeris | 365038 120 | |
EAN / GTIN | 4067263112396 | |
Gamintojo numeris | 365038 120 |