{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Žiaunų plotis A | 100 mm | |
Užveržimo ribos b | 143 mm | |
Žiaunų aukštis C | 32 mm | |
Korpuso ilgis a | 286 mm | |
Korpuso plotis B | 174 mm | |
Bendras aukštis c | 92 mm | |
Atstumas tarp griovelių | 141 mm | |
Griovelių plotis | 17 mm | |
Maksimalus bendras ilgis L4 | 474 mm | |
Svoris | 12,5 kg | |
Tinkamų priedų spalvinis žymėjimas | BM spaustuvai, mėlyni | |
Produkto rūšis | Gręžtuvų spaustuvas |
Produkto numeris | 365038 100 | |
EAN / GTIN | 4067263112389 | |
Gamintojo numeris | 365038 100 |